Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh SENEX Pro GTX ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Elten Senex Pro GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684861
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728571-37
EAN/GTIN:
     4030839281390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, SENEX Pro GTX ESD S3, 728571-37, ELTEN TRAINERS, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, TPU/PU Sohle TRAINERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN TRAINERS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Extended Comfort Footwear
Gewicht:
1100 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle TRAINERS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 82,71*
€ 104,28*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 82,98*
€ 104,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 104,72*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 108,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 112,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,58*
€ 129,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paar
ab 8 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,76*
€ 108,00
pro Paar
ab 12 Paar
€ 90,31*
€ 107,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.