Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 75 mm
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 75 mm
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684872
Herst.-Nr.:
     902.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke Serie V-Hybrid

• Schubladeneinteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Fronthöhe:
60 mm
Länge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
902710
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 31962613, 7831962613, Querteiler, Werkbank, Werkbank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 3,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,18*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 12,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.