Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 250 mm
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 250 mm
ANKE Querteiler für FH 60mm Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684887
Herst.-Nr.:
     902.738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke Serie V-Hybrid

• Schubladeneinteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Fronthöhe:
60 mm
Länge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
902738
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 31962641, 7831962641, Querteiler, Werkbank, Werkbank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 5,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,42*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.