Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Querteiler für FH 180-360mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Querteiler für FH 180-360mm Länge 100 mm
ANKE Querteiler für FH 180-360mm Länge 100 mm
ANKE Querteiler für FH 180-360mm Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684888
Herst.-Nr.:
     902.717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke Serie V-Hybrid

• Schubladeneinteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Fronthöhe:
180–360 mm
Länge:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
902717
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinteilung anke, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 36cm, 31962620, 7831962620, Querteiler, Werkbank, Werkbank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,60*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 14,21*
Lager 6C8MS
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.