| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-684908 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726004291 EAN/GTIN: 4063726004291 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Serie D • Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Typ: | D29 | Maße BxTxH: | 400 x 300 x 245 mm | Gewicht: | 3,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 4063726004291 | Herstellername: | EDE | Markenname: | FORTIS | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,37* | € 94,13* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 72,02* | € 96,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,35* | € 96,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,12* | € 98,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,43* | € 104,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|