Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox D240 750x550x590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox D240 750x550x590
Aluminiumbox D240 750x550x590
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004307
EAN/GTIN:
     4063726004307
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D

• Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Typ:
D240
Maße BxTxH:
750 x 550 x 590 mm
Gewicht:
10,7 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004307
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: alu transportbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 240,65*
€ 295,45*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 301,09*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 268,78*
€ 325,61*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 264,99*
€ 332,61*
€ 4,90*
ab € 245,41*
€ 338,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.