Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
W+R® Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701660
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-056/11
EAN/GTIN:
     4250206467794
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh
Handschuh
Handschutz
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuh »Mitar WB EcoGrip«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997
Eigenschaften:
• Hoch schnitthemmend
• Hoher Tragekomfort
• Öl- sowie Flüssigkeitsdicht
• Atmungsaktiv
• Sehr gute Hautverträglichkeit
• Waschbar
Ausführung:
• Nahtloses 3D-Gestrick
Material: HPPE, Glasfaser
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.D.
Herstellerartikelnummer:
911-553-056/11
Herstellername:
W+R INDUSTRY GmbH
Marke:
W+R®
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,22*
€ 9,36*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,23*
€ 74,18*
Lager 6C8MS
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 74,84*
16 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,09*
€ 80,06*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 90,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,58*
€ 83,9902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,498* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.