Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 6,3x3mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 6,3x3mm, 25m
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 6,3x3mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050717
EAN/GTIN:
     4064907050717
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch
Silikonschlauch FDA

• FDA-Zertifikat
• Seele: Silikon platinvernetzt
• Einlage: Polyestergeflecht
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,3 mm
Außen-Ø:
12,3 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Schlauchlänge:
25 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,60*
€ 5,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 6,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 188,47*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 143,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.