Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Klebeband farblos Tesafilm 4104 66mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa® Klebeband farblos Tesafilm 4104 66mx12mm
tesa® Klebeband farblos Tesafilm 4104 66mx12mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701830
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800001512
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
tesafilm® 4104 PVC – Verpackungsklebefilm

• Robuster PVC-Träger
• Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft
• Entfernbar von vielen Oberflächen
• Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe
• Verschließen von Dosen und Beuteln
• Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen
• Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten
• Trägerart: PVC-Film
• Gesamtdicke: 65 μm
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm
• Reißdehnung: 60 %
• Reißkraft: 60 N/cm

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Herstellername:
tesa SE
Farbe:
transparent
Marke:
tesa®
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 5,30*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,86*
€ 5,40*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 6,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,67*
144
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 288 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 720 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,08516* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 960,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 59,36*
Zubehör
k.A.
ab € 58,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,72*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,94*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,30*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,56*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,51*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.