| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701849 Herst.-Nr.: 4317784615488 EAN/GTIN: 4317784615488 |
| | |
|
| | |
| Silikonfett-Spray EE • Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff • Zur Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebeluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen • Hervorragend geeignet auch für Kugellager • Wirkstoff aus reinem Silikonfett • Physiologisch unbedenklich • Temperaturbeständig bis ca. +300 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,4 l | Marke: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Fett-Spray, Silikonfett-Spray, Silikonspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,34008* | € 81,26004* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,96004* | € 90,62004* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,63* | € 91,99008* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,19* | € 93,76008* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 96,91008* | € 121,07004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,07584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|