Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5411183108035
EAN/GTIN:
     5411183108035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
SPOT Pistolenschaum B2

• Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für Dosierung mit der Schaumpistole
• Ausgezeichnete Haftung auf alle Materialien (keine PE/PP)
• Höhere Schall-und Wärmedämnung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
• Verarbeitugstemperatur: +5 °C bis +30 °C
• Tempraturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
• Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 28–33 Liter
• Aushärtungsgeschindigkeit: ca. 90 Minuten – 30 mm Schaumstrang



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: pistolenschaum 750 ml, bauschaum, Schaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,06004*
€ 91,58004*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,73008*
€ 93,71004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,38008*
€ 94,62*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,19004*
€ 104,94615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,84004*
€ 99,76965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,07004*
€ 97,66335
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 81,65004*
€ 97,16355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,38008*
€ 84,9423
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,94834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.