| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-702034 Herst.-Nr.: 25260 EAN/GTIN: 4017777252606 |
| | |
|
| | |
| Premium Rostschutz-Öl • Zur Schmierung beim Gewindeschneiden • Ideal zur Langzeitkonservierung, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft • Enthält kein Wachs, Silikon oder PTFE • Schützt lange Zeit gegen Rost • Verdrängt Feuchtigkeit • Beseitigt Quietschen und Knarzen • Zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke • Einsatztemperatur von -40 °C bis +150 °C • In Industrie und Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft,im Haushalt und Garten sowie bei Angelgeräten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,2 l | Marke: | Ballistol® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 5,92* | € 7,84* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,81* | € 8,01* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,11* | € 8,09* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 6,31* | € 8,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|