Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon, 80 Stk. Elastikpuffer Transp. 7,9 x 2,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon, 80 Stk. Elastikpuffer Transp. 7,9 x 2,2mm
3M™ Bumpon, 80 Stk. Elastikpuffer Transp. 7,9 x 2,2mm
3M™ Bumpon, 80 Stk. Elastikpuffer Transp. 7,9 x 2,2mm
3M™ Bumpon, 80 Stk. Elastikpuffer Transp. 7,9 x 2,2mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702039
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100145660
EAN/GTIN:
     4054596438477
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ Elastikpuffer

• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
7,9 mm
Höhe:
2,2 mm
Inhalt:
80 Stück
Farbe:
transparent
Marke:
3M™
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,18*
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,18*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 7,55*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,07475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 145,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.