Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon, 12 Stk. Elastikpuffer Transp 20,5 x 7,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon, 12 Stk. Elastikpuffer Transp 20,5 x 7,6mm
3M™ Bumpon, 12 Stk. Elastikpuffer Transp 20,5 x 7,6mm
3M™ Bumpon, 12 Stk. Elastikpuffer Transp 20,5 x 7,6mm
3M™ Bumpon, 12 Stk. Elastikpuffer Transp 20,5 x 7,6mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702043
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100145641
EAN/GTIN:
     4054596438514
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ Elastikpuffer

• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
20,5 mm
Höhe:
7,6 mm
Inhalt:
12 Stück
Farbe:
transparent
Marke:
3M™
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,07*
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,32*
11 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,40*
13 Tage
nicht lagernd
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,50917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 149,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.