Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon, 132 Stk. Elastikpuffer Transp 11,0 x 3,05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon, 132 Stk. Elastikpuffer Transp 11,0 x 3,05mm
3M™ Bumpon, 132 Stk. Elastikpuffer Transp 11,0 x 3,05mm
3M™ Bumpon, 132 Stk. Elastikpuffer Transp 11,0 x 3,05mm
3M™ Bumpon, 132 Stk. Elastikpuffer Transp 11,0 x 3,05mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702045
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100145565
EAN/GTIN:
     4054596438538
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ Elastikpuffer

• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Höhe:
3,05 mm
Inhalt:
132 Stück
Farbe:
transparent
Marke:
3M™
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 7,77*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 7,78*
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,16*
3 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 132 Stück (ab € 0,04629* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.