Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch- Krümmer 45G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch- Krümmer 45G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch- Krümmer 45G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907043344
EAN/GTIN:
     4064907043344
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau

• Seele: Silikon
• Einlage: textiler Druckträger
• Decke: Silikon
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C
• Farbe: blau

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
14 mm
Anzahl Einlagen:
3
Schenkellänge je Seite:
152 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,59*
€ 6,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 13,30*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 20,44*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.