Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 6x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907043351
EAN/GTIN:
     4064907043351
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 90°, blau

• Seele: Silikon
• Einlage: textiler Druckträger
• Decke: Silikon
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C
• Farbe: blau

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
14 mm
Anzahl Einlagen:
3
Schenkellänge je Seite:
152 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 13,09*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.