Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marston-Domsel MS Polymer weiß Automatik 300ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marston-Domsel MS Polymer weiß Automatik 300ml
Marston-Domsel MS Polymer weiß Automatik 300ml
Marston-Domsel MS Polymer weiß Automatik 300ml
Marston-Domsel MS Polymer weiß Automatik 300ml
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702636
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.W.K200
EAN/GTIN:
     4016673013465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber
MD-MS Polymer Automatik

• Frei von Isocyanat und Silikon
• Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS Polymeren
• Überlackier- und überstreichbar
• Dauerelastisch
• Nass auf nass anwendbar
• UV-, witterungs-, salzwasser- und chlorbeständig
• Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
• Schnelle Durchhärtung
• Beständig gegen einige Lösemittel
• Polymerisiert auch in dickeren Schichten
• Geringe Schrumpfung
• Sehr gut geeignet für Natursteine
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C (kurzzeitig 2–3 Std. bis +130°C)



Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 l
Gebinde:
Automatikkartusche
Marke:
Marston-Domsel
Herstellername:
Marston Domsel GmbH
Herstellerartikelnummer:
MMS.W.K200
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,88004*
€ 101,92008*
€ 4,90*
ab € 97,45008*
€ 120,80004*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,95*
€ 121,55004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,64004*
€ 122,74008*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,86004*
€ 123,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,74008*
€ 146,0607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,14*
€ 137,0166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,98004*
€ 129,68625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,51*
€ 125,5569
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 104,99004*
€ 124,93815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,64004*
€ 116,19165
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,13667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.