Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-702640 Herst.-Nr.: 04671-00056-10 EAN/GTIN: 4042448165640 |
| |
|
| | |
| tesaband® Gewebeband 4671 • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 25 m | Herstellername: | tesa SE | Farbe: | fluoresz.-grün | Marke: | tesa® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 8,05* | € 10,45* | | | | Lager 6C8MS | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 11,11* | | | | | | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 9,00* | € 11,21* | | | | | 3 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 11,30* | | | | | 13 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 399,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|