Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 25x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 25x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 25x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907041821
EAN/GTIN:
     4064907041821
Suchbegriffe:
00000000
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau

• Seele: Silikon
• Einlage: textiler Druckträger
• Decke: Silikon
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C
• Farbe: blau

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
33 mm
Anzahl Einlagen:
3
Schenkellänge je Seite:
152 mm
Marke:
Keine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 10,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 15,97*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.