Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Marston-Domsel Megabond 4000 1:1 Doppelspritze 50g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702967
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMB.4.S50
EAN/GTIN:
     4016673013311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
MD-Megabond 4000

• 2-Komponenten-Hochleistungskleber
• Witterungsbeständig,
• Gute Medienbeständigkeit
• Geruchlos
• Gesamte Industrielandschaft
• Topfzeit: ca. 8-12 Minuten
• Handfest: nach: ca. 30 Minuten
• Klebfrei: nach 16 Stunden
• Endaushärtung: nach 24 Stunden
• Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
• Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C



Härter

Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung


Harz

Gefahrenhinweise:
Gefahr
H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 kg
Gebinde:
Doppelkammerspritze
Marke:
Marston-Domsel
Herstellername:
Marston Domsel GmbH
Herstellerartikelnummer:
MMB.4.S50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 14,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 14,18*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,88*
27 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 15,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 170,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.