Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tec7 X-Seal schwarz 310ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702986
Hersteller:
     Tec7
Herst.-Nr.:
     528013217
EAN/GTIN:
     5414195013588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
Dichtstoff X-Seal

• Extrem flexibel
• Dauerhaft elastisch
• Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund
• Sicher und schimmelbeständig
• Überstreichbar
• Dehnung: über 600%



Gefahrenhinweise:

EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Marke:
Tec7
Herstellername:
Novatech Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
528013217
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,66004*
€ 143,50008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,61008*
€ 144,64008*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,95*
€ 144,64008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,44008*
€ 155,27004*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 156,76008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,64008*
€ 172,1217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,25004*
€ 165,70755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,14008*
€ 156,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,55008*
€ 147,0246
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 123,42*
€ 146,8698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,61008*
€ 136,386
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,55084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.