Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
CRC® POWER STICK Spühkleber Spraydose 500 ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703456
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30454-AD
EAN/GTIN:
     5412386059490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber
Sprühkleber Power Stick

• Kontakt- und Montagekleber
• Mit verlängerter Ablüftzeit
• Hohe Klebekraft
• Für Verklebungen von Schaumstoff, Gewebe, Karton, Holz, Gummi, Metallen usw.
• Ablüftzeit: ca. 5 Minuten



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
30454-AD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 17,21*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,45*
Lager 6C8MS
12
12
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,58*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 18,75*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 222,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.