Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 19x4,5mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 19x4,5mm, 25m
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 19x4,5mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907051004
EAN/GTIN:
     4064907051004
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch
Silikonschlauch FDA

• FDA-Zertifikat
• Seele: Silikon platinvernetzt
• Einlage: Polyestergeflecht
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
28 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Schlauchlänge:
25 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 16,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 16,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,99*
ab € 18,22*
€ 23,40*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,88*
€ 495,93*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 125 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 411,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.