Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 25x5mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 25x5mm, 25m
Silikonschlauch transp. mit Einlage, FDA, 25x5mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-704567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907051097
EAN/GTIN:
     4064907051097
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch
Silikonschlauch FDA

• FDA-Zertifikat
• Seele: Silikon platinvernetzt
• Einlage: Polyestergeflecht
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
35 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Schlauchlänge:
25 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 23,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 23,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 22,08*
€ 29,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 30,34*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 580,82*
€ 650,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 23,05*
€ 27,43
pro Meter
ab 125 Meter
€ 22,82*
€ 27,16
pro Meter
ab 250 Meter
€ 22,76*
€ 27,08
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 22,74*
€ 27,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,00*
€ 23,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 576,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.