Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-704798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050373
EAN/GTIN:
     4064907050373
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch

• Material: silikonbeschichtetem Fiberglas
• Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C)
• Farbe: rot

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
78,6 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Feuerschlauch, Fiberglasschlauch, Schlauch, Silikonschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 26,87*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 27,84*
20
pro Meter
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 28,48*
1 Tag
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 28,79*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 29,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 26,87*
€ 31,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 25,09*
€ 29,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 24,67*
€ 29,36
pro Meter
ab 400 Meter
€ 24,64*
€ 29,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 24,62*
€ 29,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 537,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.