| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706180 Herst.-Nr.: 9075087 EAN/GTIN: 4023149151965 |
| |
|
| | |
| Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, mit Spanplattenschrauben • Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Spanplattenschrauben (für Bohrung ø 2,5 mm) • Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm • Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9075087 | Distanz: | 3,0 mm | Herstellerartikelnummer: | 9075087 | Herstellername: | Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5645* | € 0,7245* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5501* | € 0,7542* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,557* | € 0,9947* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,6143* | € 1,072* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|