Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schrumpfverl. m. LA 150x20x 6mm h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Schrumpfverl. m. LA 150x20x 6mm h6
FORTIS Schrumpfverl. m. LA 150x20x 6mm h6
FORTIS Schrumpfverl. m. LA 150x20x 6mm h6
FORTIS Schrumpfverl. m. LA 150x20x 6mm h6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706349
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784752879
EAN/GTIN:
     4317784752879
Suchbegriffe:
Schrumpffutterverlängerung
Schrumpfverlängerung
schrumpfverlängerung
Schrumpfverlängerung

• Mit Längenanschlag

Weitere Informationen:
Aufnahme-Ø:
12 mm
Länge:
160 mm
Abgesetzter-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
20 mm
Winkel:
4,5 °
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter-Verlängerung, Sprumpffutter, Verlängerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 49,20*
€ 64,68*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,79*
€ 67,55*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 67,58*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 54,76*
€ 69,50*
13 Tage
14
€ 6,99*
ab € 60,02*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.