| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706352 Herst.-Nr.: 69957307652 EAN/GTIN: 8719362118057 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe K20N • Korund • Aggressives Schleifen bei allen Trockenschliffanwendungen • Für manuelles Grob- oder Feinschleifen • Verwendbar auf Holz und Metall, Beseitigung von Rost bis leichtes Finishen Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Marke: | NORTON® |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,6597* | € 0,8597* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,649* | € 0,869* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,682* | € 0,902* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6621* | € 0,9039* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|