Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 410 x 610mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller ME rot, 415 x 615 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Transportroller ME rot, 415 x 615 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757821
EAN/GTIN:
     4260507757821
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Farbe:
rot
Länge:
410 mm
Breite:
610 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 71,99*
10 Tage
68
€ 4,79*
ab € 58,97*
€ 72,53*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 59,00*
€ 72,57*
Lager 6C8MS
80
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 73,04*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,54*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M310410S3020BLB7
ab € 50,40*
Ähnlich
ESB Systembau
M610810S3020BLB7
ab € 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.