Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706975 Herst.-Nr.: 5000128 EAN/GTIN: 4051661002755 |
| |
|
| | |
| Akkutacker BTX 53 0 Koffer • 7,2 V Li-Ion Akku • Verarbeitet 1.300 Heftklammern/Nägel mit einer Akkuladung • 90 Minuten Aufladezeit • Einstellbare Schlagkraft für eine kontrollierte Eintreibtiefe der Klammern/Nägel • Sicherheitsnase zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen • Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel • Klammerladestandsanzeige Inhalt: Tacker, Akku, Ladegerät, Koffer. Weitere Informationen: | | für Heftklammern: | Typ 53 (6–14 mm) | für Nägel: | Typ 8 (15 mm) | Markenname: | Rapid | Herstellername: | Isaberg Rapid AB | Herstellerartikelnummer: | 5000128 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,86* | € 102,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,53* | € 102,34* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 83,54* | € 108,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,12* | € 108,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,73* | € 111,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|