Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,16K35928-LR31B001H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,16K35928-LR31B001H1
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,16K35928-LR31B001H1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706993
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5488032
EAN/GTIN:
     4053569851695
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung BS 2300

• Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen • Mit je einem Rundbolzen mit je 20 mm Ausschluss • Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge • Gehärteter Stahl-Rundbolzen in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen • Verzinkte, durchgehende Langstulp • Kästen an Stulp geschraubt • Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung • Vorgerichtet für Profilzylinder • Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle • Falle und Riegel verzinkt • Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages • DIN rechts/links verwendbar • Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung • Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL: angeschrägte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
5488032
VK-Nuss:
8 mm
Dornmaß:
35 mm
Stulp:
F16 mm
Variante:
B001
Falle:
SL
Herstellerartikelnummer:
5488032
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,52*
€ 107,50*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 107,51*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 87,67*
€ 109,90*
7 Tage
2
€ 35,99*
ab € 91,16*
€ 114,26*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 115,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.