Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707078
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32131/42
EAN/GTIN:
     4042035892409
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Anatom« S2 ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC Ausführung: • Antistatisch • SRC-Rutschhemmung • Selbstreinigendes Profil • Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes • TPU-Torsionsgelenk • Umknickschutz für hohe Seitenstabilität • Kraftstoffbeständig • Auswechselbare ACC-Wave-Einlegesole • Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat® • Sanitized® behandelt • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend) Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberfäden oder Silverpoint Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
32131/42
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 65,31*
€ 79,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,34*
€ 79,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 79,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,35*
€ 79,99*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 88,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.