Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenanlegeleiter 4011 10 Sprossen Lange 2,90m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenanlegeleiter 4011 10 Sprossen Lange 2,90m
Sprossenanlegeleiter 4011 10 Sprossen Lange 2,90m
Sprossenanlegeleiter 4011 10 Sprossen Lange 2,90m
Sprossenanlegeleiter 4011 10 Sprossen Lange 2,90m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707099
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     401110
EAN/GTIN:
     4019502338999
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenanlegeleiter • Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterninnenbreite 300 mm • Mit verpressten Leiterfüße
Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
10
Holm ca.:
60 mm
Leiterlänge ca.:
2,9 m
Standhöhe ca.:
1,83 m
Reichhöhe ca.:
3,83 m
obere/untereBreite ca.:
355/355 mm
Gewicht ca.:
4,6 kg
Herstellerartikelnummer:
401110
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 80,00*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 107,35*
€ 4,90*
ab € 77,91*
€ 116,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 118,39*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,57*
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,51*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,52*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,27*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,82*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.