| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707409 Herst.-Nr.: 4317784753609 EAN/GTIN: 4317784753609 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde • ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A • Aufnahme von MK-Schäften DIN228A • Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm² • Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm • Kegelwinkel-Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm • Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1 • Innenkühlung Weitere Informationen: | | Kegelschaft außen: | HSK-A63 | Kegelschaft innen: | MK2 | Abgesetzter Ø: | 32 mm | Auskraglänge: | 120 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzhülse, Reduzierhülse, Zwischenhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,44* | € 84,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 86,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,95* | € 101,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,83* | € 101,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 80,96* | € 103,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|