| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4022153610413 EAN/GTIN: 4022153610413 |
| |
|
| | |
| Ortungsband, Nr. 06 • PE-Verbundfolie • Mit zwei einkaschierten Edelstahldrähten • Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit • PVC- und schwermetallfrei • Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfeste Kaschierung Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 250 m | Bandbreite: | 40 mm | Aufdrucktext: | Achtung Glasfaserkabel | Farbe: | gelb | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, signal-klebeband gelb, markierband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,31* | € 49,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,18* | € 50,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,09* | € 54,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,20* | € 59,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,00* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,1648* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|