Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
FORTIS Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK2x120mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707751
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753630
EAN/GTIN:
     4317784753630
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Zwischenhülse für MK-Schaft mit Austreiberlappen

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Aufnahme von MK-Schäften DIN 228 B
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm²
• Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
• Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1
• Innenkühlung

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
HSK-A100
Kegelschaft innen:
MK2
Abgesetzter Ø:
120 mm
Auskraglänge:
40 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69893, Einsatzhülse, Reduzierhülse, Zwischenhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,35*
€ 97,65*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 99,76*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 94,81*
€ 116,78*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 119,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 123,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.