Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 18x 95mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707764
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784752947
EAN/GTIN:
     4317784752947
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Mit Kühlkanal
• Schafttoleranz h6
• Kegelwinkeltoleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm
• Gewuchtet G 2,5/25000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Aufnahme-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
95 mm
Abgesetzter-Ø:
40 mm
Norm:
DIN 69863
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Spannfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 71,27*
€ 88,16*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 90,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 107,29*
12 Tage
14
€ 6,99*
ab € 87,37*
€ 107,44*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 87,02*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.