| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707825 Herst.-Nr.: 5174 EAN/GTIN: 5715205517417 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete« Eigenschaften: • Flexibles und übersichtliches System • Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall • Transparenter Klappdeckel • Staubgeschütztes Gehäuse • Separat verpackte Produkte • Leicht und schnell zu bedienen • Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff Inhalt: • Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen • 18 x QuickCool Verbrennungsgel • 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm • 20 x QuickClean Wundreinigungstücher • 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung • 1 x 200 ml pH-neutral • 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen • 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern • QuickGuide Gebrauchsanweisung • Befestigungsmaterial Maße: B 253 x H 430 x T 92 mm Anwendungsbereich: Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen Weitere Informationen: | | Markenname: | Plum | Herstellername: | Plum Safety ApS | Herstellerartikelnummer: | 5174 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, brandwunden set, plum erste-hilfe-station |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,25* | € 103,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,75* | € 103,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 106,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 91,26* | € 108,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,35* | € 111,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|