| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707843 Herst.-Nr.: 4317784754224 EAN/GTIN: 4317784754224 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter Weldon® • ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Bohrungstoleranz H5 • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB Weitere Informationen: | | Kegelschaft: | HSK-A100 | Bohrung: | 25 mm | Abgesetzter Ø: | 65 mm | Auskraglänge: | 100 mm | Norm: | DIN 69893 | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenpannfutter, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,64* | € 101,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 77,94* | € 102,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,02* | € 122,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,05* | € 122,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,18* | € 125,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|