| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707998 Herst.-Nr.: 4317784753968 EAN/GTIN: 4317784753968 |
| |
|
| | |
| Aufsteckfräsdorn • ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A • Aus legiertem Einsatzstahl • Mit Kühlkanalbohrung • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,006 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880 Lieferung: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | Kegelschaft: | HSK-A100 | Dorn-Ø: | 22 mm | Dornlänge: | 19 mm | Auskraglänge: | 50 mm | Abgesetzter Ø: | 48 mm | Norm: | DIN 69893 | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, Schrumpffutter DIN 69893, Aufsteckfräsdorn, Aufsteckfräserdorn, Fräsdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn, Messerkopfaufnahme, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,53* | € 104,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 81,75* | € 107,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,88* | € 127,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,46* | € 127,84* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,36* | € 130,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|