Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
FORTIS Schrumpff. D69871ADB G2,5SK40 25x130mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708054
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755603
EAN/GTIN:
     4317784755603
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter

• ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B
• Mit Kühlkanal
• Schafttoleranz h6
• Kegelwinkeltoleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm
• Gewuchtet G 2,5/25000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK40
Aufnahme-Ø:
25 mm
Auskraglänge:
120 mm
Abgesetzter-Ø:
53 mm
Norm:
DIN 69871
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Spannfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 79,92*
€ 98,20*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 100,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 119,73*
13 Tage
13
€ 6,99*
ab € 97,80*
€ 119,88*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 122,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.