Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Stufenstehleiter beids 2x4 Stufen AH 1,92m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708069
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     402408
EAN/GTIN:
     4019502339422
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Stahlscharniere • Spreizsicherung durch hochfeste 20 mm breite Perlonbänder • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst

Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
2 x 4
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
1,03 m
Standhöhe ca.:
0,42 m
Reichhöhe ca.:
2,42 m
Senkr. Höhe ca.:
0,9 m
Obere/untere Breite ca.:
340/435 mm
Schrittlänge ca.:
0,9 m
Gewicht ca.:
4,5 kg
Herstellerartikelnummer:
402408
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 116,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 143,36*
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 144,61*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 145,16*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 149,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052872
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.