| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708224 Herst.-Nr.: 23640 EAN/GTIN: 4017777236408 |
| | |
|
| | |
| Schnellbrünierung • Kaltbrünierung • Neubrünierung und Nachbrünierung beschädigter Stellen an Lang- und Kurzwaffen • Dauerhaft und abriebfest • Stahl mit einem Chromgehalt bis 3 % lässt sich problemlos brünieren • Einwirkzeit: ca. 3 – 30 Minuten Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | Marke: | Ballistol® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 112,59* | € 136,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 138,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,22* | € 140,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,81* | € 141,00* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 114,06* | € 142,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 114,06* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|