Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 9915 Exalter, S1P,SRC,HRO,ESD,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 9915 Exalter, S1P,SRC,HRO,ESD,
Halbschuh 9915 Exalter, S1P,SRC,HRO,ESD,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708250
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9915/43
EAN/GTIN:
     6408487513268
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9915 EXALTER«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Atmungsaktiv • Optimierte Stoßdämpfung • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Stärke Schaft 1,5–1,7 • Ventilierendes Belüftungsnetz • Antistatisch • Beständigkeit gegen Öle • Ventilierende Einlegesohle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil , elektrische Aufladung Farbe: schwarz-grün

Weitere Informationen:
Größe:
43
Markenname:
Jalas
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
9915/43
Ursprungsland:
Finnland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 136,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 136,1675*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 136,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,37*
€ 136,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,35*
€ 140,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,1675*
€ 162,0393
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,24*
€ 152,6056
pro Paar
ab 4 Paar
€ 126,95*
€ 151,0705
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,63*
€ 147,1197
pro Paar
ab 6 Paar
€ 123,01*
€ 146,3819
pro Paar
ab 8 Paar
€ 122,70*
€ 146,013
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,67*
€ 141,2173
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,28*
€ 131,2332
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 110,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,06*
Zubehör
Ejendals
8202 43
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.