| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708561 Herst.-Nr.: 10-568-6103/S EAN/GTIN: 5705332038411 |
| |
|
| | |
| Multinorm-Parka 4in1 Eigenschaften: • Wasserdicht • Atmungsaktiv Ausführung: • Herausnehmbare Innenjacke/Weste aus Polar-Fleece mit Reflexstreifen • Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss vorne • Zwei Taschen vorne, zwei Brusttaschen mit Klappe, und ID-Kartenhänger • Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Versteckte Kapuze im Kragen • Tunnelzug im Saum • Vertapte Doppeltnähte für Wasserdichtigkeit Material: 100 % Polyester • Außenmaterial: 98% Polyester (probanbehandelt), 2% Karbon • Innenfutter: 100% Polyester • Innenjacke: 100% Polyester Fleece Zulassung/Norm: EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | fluoreszierend gelb-marine | Herstellerartikelnummer: | 10-568-6103/S | Herstellername: | Ocean Textile Group A/S | Markenname: | Ocean | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,10* | € 155,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 120,79* | € 156,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,80* | € 157,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|