| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708611 Herst.-Nr.: 71392-269/XL EAN/GTIN: 7040056398945 |
| |
|
| | |
| Winterjacke »Alna 2.0« Eigenschaften: • Luftdurchlässigkeitsklasse 3 • Vollständig verschweißte Konstruktion • Gute Sichtbarkeit Ausführung: • Life Pocket™ • Life Pocket™ für Tablets • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze • Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze • Helmkompatible Kapuze • Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort • Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite • YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Brusttasche mit YKK® Reißverschluss • Schlaufe für Ausweis oder Karten • Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen • Einschubtaschen mit gebürstetem Futter • YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich • Modischer Reißverschluss • Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit • Verstellbare Bündchen • Handgelenkmanschetten • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem • Kordelzug sowie Einschubtaschen • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m² Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m² Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m² Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo) Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | warnorange/ebony | Markenname: | Helly Hansen | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 71392-269/XL | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,64* | € 180,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,10* | € 180,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,27* | € 182,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 149,73* | € 186,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,64* | € 189,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|