| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708681 Herst.-Nr.: 402412 EAN/GTIN: 4019502339446 |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter, beidseitig begehbar • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Stahlscharniere • Spreizsicherung durch hochfeste 20 mm breite Perlonbänder • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst Weitere Informationen: | | Anzahl Stufen: | 2 x 6 | Holm ca.: | 55 mm | Leiterlänge ca.: | 1,53 m | Standhöhe ca.: | 0,88 m | Reichhöhe ca.: | 2,88 m | Senkr. Höhe ca.: | 1,38 m | Obere/untere Breite ca.: | 340/485 mm | Schrittlänge ca.: | 1,3 m | Gewicht ca.: | 6,7 kg | Herstellerartikelnummer: | 402412 | Herstellername: | Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | Markenname: | Hymer | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,81* | € 151,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,14* | € 185,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,31* | € 205,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 164,96* | € 209,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 156,93* | € 217,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|