| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708832 Herst.-Nr.: 402414 EAN/GTIN: 4019502339453 |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter, beidseitig begehbar • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Stahlscharniere • Spreizsicherung durch hochfeste 20 mm breite Perlonbänder • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst Weitere Informationen: | | Anzahl Stufen: | 2 x 7 | Holm ca.: | 55 mm | Leiterlänge ca.: | 1,79 m | Standhöhe ca.: | 1,12 m | Reichhöhe ca.: | 3,12 m | Senkr. Höhe ca.: | 1,61 m | Obere/untere Breite ca.: | 340/510 mm | Schrittlänge ca.: | 1,5 m | Gewicht ca.: | 8 kg | Herstellerartikelnummer: | 402414 | Herstellername: | Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | Markenname: | Hymer | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,55* | € 173,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 215,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,03* | € 233,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,26* | € 235,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 179,07* | € 243,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|