Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 5040/110, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 5040/110, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 5040/110, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0099848
EAN/GTIN:
     4014486713817
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 5040, metrisch, DIN 6885

• Nut nach DIN 6885, Teil 1
• Durchmesser: 177,6 mm
• Buchsenlänge: 101,6 mm
• Anzugsmoment: 271,0 Nm
• Gewicht: 14,2 kg
• Material: Gussstahl

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,55*
€ 77,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 78,95*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 118,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 246,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 251,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.